Eriks
UTP

UTP Surfaçage électrodes UTP DUR 600 5,00x450mm

  • ERIKS:12575437
Image 1
Électrode à enrobage basique pour le rechargement dur sur acier non ou
faiblement allié. Dépôt présentant une bonne résistance à l’abrasion et une
excellente résistance aux chocs
Ajouter à la liste

4,67 €/ Unitéhors TVA

5,65 €TVA incluse

Vendu par: 55Commande minimum: 55

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
UTP
Diamètre
5 mm
Longueur totale
450 mm
Norme ISO
E6-UM-60
Norme AWS
E6-UM-60
Emballage
55