Eriks
UTP

UTP Fil tig à base de nickel UTP A 80 Ni 2,00x1.000mm

  • ERIKS:12575247
Image 1
Fil massif en base nickel pour l’assemblage du nickel pur, d'alliages de nickel
et d'acier revêtu avec du nickel, et pour l’assemblage de ces matériaux avec
de l'acier non allié et faiblement allié.
Ajouter à la liste

140,83 €/ Kilogrammehors TVA

170,40 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
UTP
Diamètre
2 mm
Norme ISO
S Ni 2061
Norme AWS
ER Ni-1
Poids
20 kg