Eriks
UTP

UTP Fil tig à base de nickel UTP A 80 M 2,40x1.000mm

  • ERIKS:12575245
Image 1
Fil massif en nickel-cuivre (alloy 400) pour le soudage d'alliage nickel-cuivre,
et d’aciers plaqués en nickel-cuivre.
Grande résistance à la corrosion marine.
Ajouter à la liste

128,75 €/ Kilogrammehors TVA

155,79 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
UTP
Diamètre
2.4 mm
Norme ISO
S Ni 4060
Norme AWS
ER NiCu-7
Poids
20 kg