Eriks
UTP

UTP Électrodes non alliées UTP 82 AS 3,20x350mm

  • ERIKS:12574872
Image 1
Électrode de gougeage pour toutes sortes d'aciers avec une structure ferritique et
austénitique, comme la fonte et l'acier moulé, l'acier inoxydable et plusieurs
matériaux non ferreux.Cette électrode convient également pour retirer
un excédent de matière dans le cas d'une découpe.
Ajouter à la liste

1,40 €/ Unitéhors TVA

1,69 €TVA incluse

Vendu par: 420Commande minimum: 420

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
UTP
Diamètre
3.2 mm
Longueur totale
350 mm
Emballage
105