Eriks
UTP

UTP Électrodes haute alliés UTP 63 2,50x250mm

  • ERIKS:12575056
Image 1
Complètement électrode austénitique utilisé pour inter-connecter et remplir avec de l'acier au carbone ou en limite ou en jonction soudage
entre ce type d'acier et celles au chrome-nickel. Il est également indiqué pour les jonctions de soudure entre l'acier
résistant à l'oxydation, sous réserve de fonctionnement jusqu'à 850 ° C la température. Un matériau magnétique Anti et haut manganèse
acier (type Hadfield) peut être lié avec l'autre à l'aide de cette électrode. Utilisé dans les parties de revêtement soumises à
solidification due à un impact ou l'usure causée par la friction, tels que: le rail de pliage de fer, de fuite point dent concasseur et
dragues, mortier batteurs de fraisage, etc Il forme une couche intermédiaire résistant aux fissures sur la dureté normale
matériaux ou ceux avec une grande dureté à revêtement dur, en plus d'être parfaitement adapté pour les passes de racine dans
plaques revêtement.
Ajouter à la liste

0,97 €/ Unitéhors TVA

1,17 €TVA incluse

Vendu par: 224Commande minimum: 224

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
UTP
Diamètre
2.5 mm
Longueur totale
250 mm
Norme ISO
E 18 8 Mn R 32
Emballage
224