Eriks
UTP

UTP Électrodes à base de nickel UTP 80 Ni 3,20x300mm

  • ERIKS:12575119
Image 1
Électrode enrobée déposant un alliage en base nickel pour l’assemblage du nickel
pur, d'alliages de nickel et d'acier avec du nickel, et pour l’assemblage hétérogène
de ces matériaux avec de l'acier non allié et faiblement allié.
Ajouter à la liste

3,96 €/ Unitéhors TVA

4,80 €TVA incluse

Vendu par: 144Commande minimum: 144

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
UTP
Diamètre
3.2 mm
Longueur totale
300 mm
Norme ISO
E Ni 2061
Norme AWS
E Ni 1
Emballage
144