Eriks
UTP

UTP Électrodes à base de nickel UTP 759 Kb 3,20x300mm

  • ERIKS:12575111
Image 1
Electrode à enrobage basique en alloy 59 pour le soudage des alliages NiCrMo hautement
résistants à la corrosion et pour le plaquage sur aciers faiblement alliés.
Résistance à la corrosion remarquable dans une large variété de milieux corrosifs:
acides minéraux contaminés, acide acétique et anhydrides acétiques, acides sulfurique et
phosphorique contaminés et chauds.
Ajouter à la liste

7,68 €/ Unitéhors TVA

9,29 €TVA incluse

Vendu par: 146Commande minimum: 146

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
UTP
Diamètre
3.2 mm
Longueur totale
300 mm
Norme ISO
E Ni 6059
Norme AWS
E NiCrMo-13
Emballage
146