Eriks
UTP

UTP Électrodes à base de nickel UTP 068 HH 4,00x350mm

  • ERIKS:12575089
Image 1
Electrode à base nickel (alloy 600) pour l'assemblage d'alliages identiques NiCrFe résistant à la chaleur,
d'austénites résistant à la chaleur, d'aciers cryogéniques alliés au Ni (-196°C) et de
matériaux austéno-ferritiques résistant à la chaleur.
Ajouter à la liste

7,21 €/ Unitéhors TVA

8,72 €TVA incluse

Vendu par: 318Commande minimum: 318

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
UTP
Diamètre
4 mm
Longueur totale
350 mm
Norme ISO
E Ni 6082
Norme AWS
E NiCrFe-3 (mod)
Emballage
106