Eriks
UTP

UTP Électrodes à base de nickel UTP 068 HH 2,50x300mm

  • ERIKS:12575087
Image 1
Electrode à base nickel (alloy 600) pour l'assemblage d'alliages identiques NiCrFe résistant à la chaleur,
d'austénites résistant à la chaleur, d'aciers cryogéniques alliés au Ni (-196°C) et de
matériaux austéno-ferritiques résistant à la chaleur.
Ajouter à la liste

2,52 €/ Unitéhors TVA

3,05 €TVA incluse

Vendu par: 220Commande minimum: 220

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
UTP
Diamètre
2.5 mm
Longueur totale
300 mm
Norme ISO
E Ni 6082
Norme AWS
E NiCrFe-3 (mod)
Emballage
220