Eriks
URKO

URKO Presse vis haute perf. 4003-P 30x8mm 20cm

  • ERIKS:14593222
  • Fabricant:8421097290204
Image 1
Presse à vis haute performance Super Extra

Modèle : rail profilé spécial en acier trempé, résistant à la torsion et galvanisé, avec protection anti-glissement. Valet et coulisseau en fonte extra-solide, forme ergonomique. Le valet est fixé sur le rail sans rivets selon à une méthode brevetée. Vis à filet trapézoïdal à graissage permanent, située à l'intérieur à l'abri des les influences extérieures telles que la crasse et les liquides. La plaque de serrage en acier, fixe ou mobile au choix, est actionnée par un mécanisme coulissant à faible friction et montée sur roulements à bille. Avec vis à clé réglable.

Applications : idéale pour l'utilisation dans les environnements dans lesquels la presse à vis est soumise à la poussière, la crasse, l'humidité et aux vibrations.



Vis à clé traversante.

Ajouter à la liste

39,92 €/ Unitéhors TVA

48,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
URKO