Modèle : rail profilé spécial en acier trempé, résistant à la torsion et galvanisé, avec protection anti-glissement. Valet et coulisseau en fonte extra-solide, forme ergonomique. Le valet est fixé sur le rail sans rivets selon une méthode spécifique. Vis à filet trapézoïdal à graissage permanent, située à l'intérieur à l'abri des influences extérieures. Système hydraulique avec commande à une main pour une force manuelle jusqu'à 10 fois supérieure.
Applications : pour un serrage précis et contrôlé du bois et du métal avec peu d'effort. S'ouvre rapidement. Pour les processus de serrage répétitifs dans l'industrie et les ateliers. Force de serrage jusqu'à 8 kN.
177,18 €/ Unitéhors TVA
214,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150