Eriks
URKO

URKO Pince de serrage hydr. 503-H2, 35x8,110mmx1800m

  • ERIKS:14593232
  • Fabricant:8421097381803
Image 1
Presse à vis hydraulique

Modèle : rail profilé spécial en acier trempé, résistant à la torsion et galvanisé, avec protection anti-glissement. Valet et coulisseau en fonte extra-solide, forme ergonomique. Le valet est fixé sur le rail sans rivets selon une méthode spécifique. Vis à filet trapézoïdal à graissage permanent, située à l'intérieur à l'abri des influences extérieures. Système hydraulique avec commande à une main pour une force manuelle jusqu'à 10 fois supérieure.

Applications : pour un serrage précis et contrôlé du bois et du métal avec peu d'effort. S'ouvre rapidement. Pour les processus de serrage répétitifs dans l'industrie et les ateliers. Force de serrage jusqu'à 8 kN.

Ajouter à la liste

212,03 €/ Unitéhors TVA

256,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
URKO