Eriks
UNION

UNION Fil tig aluminium UNION AlMg 5 2,00x1.000mm

  • ERIKS:12575258
Image 1
Fil massif pour l’assemblage par soudage des alliages AlMg avec un teneur en Mg
de max. 5%.
Ajouter à la liste

21,79 €/ Kilogrammehors TVA

26,37 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
UNION
Diamètre
2 mm
Norme ISO
S Al 5356
Norme AWS
ER 5356
Poids
5 kg