Eriks
UNION

UNION Fil tig aluminium UNION AlMg 3 3,20x1.000mm

  • ERIKS:12575253
Image 1
Fil massif pour l’assemblage par soudage des alliages AlMg avec un teneur en Mg
de max. 3%. Le métal déposé résiste à la corrosion marine et,
après anodisation, il donne une couleur semblable au matériau de base.
Ajouter à la liste

20,84 €/ Kilogrammehors TVA

25,22 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
UNION
Diamètre
3.2 mm
Norme ISO
(AlMg3)
Norme AWS
S Al 5754