Eriks
UNION

UNION Fil mig moyen allié UNION NIMOCR 1,20mm

  • ERIKS:12575298
Image 1
Moyennement allié fil-électrode solide pour soudage à l'arc de
trempé et revenu et thermo mécanique traitée amende
aciers de construction à grains; pour le soudage d'assemblage de résistance à l'usure
aciers. Pour une utilisation avec un mélange de CO2 et de gaz. ténacité exceptionnelle
du métal de soudure à basse température. Pour une utilisation dans une grue
et la fabrication de véhicules.
Ajouter à la liste

12,03 €/ Kilogrammehors TVA

14,56 €TVA incluse

Vendu par: 18Commande minimum: 18

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
UNION
Diamètre
1.2 mm
Norme ISO
G 69 6 M21 Mn4Ni15CrMo
Norme AWS
ER100S-G
Poids
18 kg