Eriks
UNION

UNION Fil mig aluminium UNION AlMg 5 1,20mm

  • ERIKS:12575355
Image 1
Fil massif pour l’assemblage par soudage des alliages AlMg avec un teneur en Mg
de max. 5%.
Ajouter à la liste

22,56 €/ Kilogrammehors TVA

27,30 €TVA incluse

Vendu par: 7Commande minimum: 7

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
UNION
Diamètre
1.2 mm
Norme ISO
S Al 5356
Norme AWS
ER 5356
Poids
7 kg