Eriks
UNION

UNION Fil mig aluminium UNION AlMg 4,5 MN 1,20mm

  • ERIKS:12575359
Image 1
Fil massif pour le soudage MIG des alliages d'aluminium similaires avec
des exigences au niveau de charge de rupture et de résilience.
Bonne résistance du cordon à la corrosion marine.
Ajouter à la liste

25,68 €/ Kilogrammehors TVA

31,07 €TVA incluse

Vendu par: 7Commande minimum: 7

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
UNION
Diamètre
1.2 mm
Norme ISO
ER 5183
Norme AWS
S Al 5183
Poids
7 kg