92,00 €/ Unitéhors TVA
111,32 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ULTRAFILTER |
Série | PP-K |
Application | Liquides |
Matériau | Polypropylène |
Perforation du tamis | 30 µm |
Construction | Membrane multi couche |
Taille de l'élément | 5" |
Connexion de l'élément | Code 8 |
Joints | Silicone |
Absolument | Oui |
Approbations | EC1935 |