1 138,00 €/ Unitéhors TVA
1 376,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ULTRAFILTER |
Série | PF-PVDFSL |
Application | Liquides |
Matériau | PVDF |
Perforation du tamis | 0.2 µm |
Construction | Membrane mono couche |
Taille de l'élément | 30" |
Connexion de l'élément | DOE |
Joints | Silicone |
Nominal | Oui |
Approbations | EC1935 |
Stérile | Oui |