431,50 €/ Unitéhors TVA
522,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ULTRAFILTER |
Série | PF-PVDFDL |
Application | Liquides |
Matériau | PVDF |
Perforation du tamis | 0.2 + 0.1 µm |
Construction | Membrane double couche |
Taille de l'élément | 10" |
Connexion de l'élément | Code 8 |
Joints | Silicone |
Nominal | Oui |
Approbations | EC1935 |
Stérile | Oui |