Eriks
ULTRAFILTER

ULTRAFILTER Cartouche filtrante Série: PF-PT PTFE Membrane mono couche EPDM 30" Connexion de l'élément: Code 7 0.1µm

  • ERIKS:14494683
Image 1
Ajouter à la liste

1 403,00 €/ Unitéhors TVA

1 697,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ULTRAFILTER
Série
PF-PT
Application
Gaz
Matériau
PTFE
Perforation du tamis
0.1 µm
Construction
Membrane mono couche
Taille de l'élément
30"
Connexion de l'élément
Code 7
Joints
EPDM
Nominal
Oui
Approbations
EC1935