467,50 €/ Unitéhors TVA
565,67 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ULTRAFILTER |
Série | PF-PT |
Application | Gaz |
Matériau | PTFE |
Perforation du tamis | 0.1 µm |
Construction | Membrane mono couche |
Taille de l'élément | 10" |
Connexion de l'élément | DOE |
Joints | EPDM |
Nominal | Oui |
Approbations | EC1935 |