92,00 €/ Unitéhors TVA
111,32 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ULTRAFILTER |
Série | PF-PP-D |
Application | Liquides et gaz |
Matériau | Polypropylène |
Perforation du tamis | 2 µm |
Construction | Membrane mono couche |
Taille de l'élément | 5" |
Connexion de l'élément | DOE |
Joints | Silicone |
Absolument | Oui |
Approbations | EC1935 |