Eriks
ULTRAFILTER

ULTRAFILTER Cartouche filtrante Série: PF-PP-D Polypropylène Membrane mono couche Silicone 20" Connexion de l'élément: Code 8 0.8µm

  • ERIKS:14494301
Image 1
Ajouter à la liste

230,00 €/ Unitéhors TVA

278,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ULTRAFILTER
Série
PF-PP-D
Application
Liquides et gaz
Matériau
Polypropylène
Perforation du tamis
0.8 µm
Construction
Membrane mono couche
Taille de l'élément
20"
Connexion de l'élément
Code 8
Joints
Silicone
Absolument
Oui
Approbations
EC1935