170,00 €/ Unitéhors TVA
205,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ULTRAFILTER |
Série | PF-PES |
Application | Liquides |
Matériau | Polyéthersulfone |
Perforation du tamis | 0.45 µm |
Construction | Membrane mono couche |
Taille de l'élément | 5" |
Connexion de l'élément | Code 7 |
Joints | Silicone |
Nominal | Oui |
Approbations | EC1935 |
Stérilisable | Oui |