2 210,00 €/ Unitéhors TVA
2 674,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ULTRAFILTER |
Série | P-SWM |
Application | Gaz stérilisés et vapeur culinaire |
Matériau | SS316 |
Perforation du tamis | 5 µm |
Construction | Maille métallique plissée |
Taille de l'élément | 20/30 |
Joints | EPDM |
Absolument | Non |
Température maximale du gaz | 180 °C |
Approbations | EC1935 |
Fixation du bouchon | Soudé |