Eriks
ULTRAFILTER

ULTRAFILTER Cartouche filtrante Série: P-SWM SS316 Maille métallique plissée Fixation du bouchon: Soudé EPDM 03/10 25µm

  • ERIKS:14161133
Image 1
Ajouter à la liste

585,00 €/ Unitéhors TVA

707,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ULTRAFILTER
Série
P-SWM
Application
Gaz stérilisés et vapeur culinaire
Matériau
SS316
Perforation du tamis
25 µm
Construction
Maille métallique plissée
Taille de l'élément
03/10
Joints
EPDM
Absolument
Non
Température maximale du gaz
180 °C
Approbations
EC1935
Fixation du bouchon
Soudé