1 443,00 €/ Unitéhors TVA
1 746,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ULTRAFILTER |
Série | P-SM |
Application | Gaz stérilisés et vapeur culinaire |
Matériau | SS304 |
Perforation du tamis | 100 µm |
Construction | Maille métallique |
Taille de l'élément | 20/30 |
Joints | EPDM |
Absolument | Oui |
Température maximale du gaz | 150 °C |
Fixation du bouchon | Encollé |