2 151,00 €/ Unitéhors TVA
2 602,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 15/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ULTRAFILTER |
Série | P-GS VE |
Application | Gaz stérilisés et vapeur culinaire |
Matériau | SS316 |
Perforation du tamis | 1 µm |
Construction | Métal fritté |
Taille de l'élément | 30/50 |
Joints | EPDM |
Absolument | Oui |
Température maximale du gaz | 210 °C |
Approbations | EC1935 |
Fixation du bouchon | Soudé |