Eriks
ULTRAFILTER

ULTRAFILTER Cartouche filtrante Série: P-GS VE SS316 Métal fritté Fixation du bouchon: Soudé EPDM 04/20 25µm

  • ERIKS:14161103
Image 1
Ajouter à la liste

538,00 €/ Unitéhors TVA

650,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ULTRAFILTER
Série
P-GS VE
Application
Gaz stérilisés et vapeur culinaire
Matériau
SS316
Perforation du tamis
25 µm
Construction
Métal fritté
Taille de l'élément
04/20
Joints
EPDM
Absolument
Oui
Température maximale du gaz
210 °C
Approbations
EC1935
Fixation du bouchon
Soudé