1 096,00 €/ Unitéhors TVA
1 326,16 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ULTRAFILTER |
Série | P-GS |
Application | Gaz stérilisés et vapeur culinaire |
Matériau | SS316 |
Perforation du tamis | 25 µm |
Construction | Métal fritté |
Taille de l'élément | 15/30 |
Joints | EPDM |
Absolument | Oui |
Température maximale du gaz | 150 °C |
Fixation du bouchon | Encollé |