Eriks
ULTRAFILTER

ULTRAFILTER Boîtier du cartouche de filtrage Série: P-EG 1920 Acier inoxydable/SS316 PN10 Bride DN200 Nombre d'éléments: 10 Convient à la taille de l'élément: 30/30 Pression de service maximum: 10bar

  • ERIKS:14161196
Image 1
Ajouter à la liste

37 790,00 €/ Unitéhors TVA

45 725,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ULTRAFILTER
Série
P-EG
La taille du corps
1920
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
SS316
Diamètre nominale
DN200
Raccord
Bride
Classe de pression
PN10
Classe de pression de la bride
PN16
Norme du raccordement à bride
EN (DIN)
Pression de service maximum
10 bar
Avec élément filtrant
Non
Classification PED
PED 2014/68/UE groupe de fluides 2