31 570,00 €/ Unitéhors TVA
38 199,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ULTRAFILTER |
Série | P-EG |
La taille du corps | 1536 |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | SS304 |
Diamètre nominale | DN200 |
Raccord | Bride |
Classe de pression | PN10 |
Classe de pression de la bride | PN16 |
Norme du raccordement à bride | EN (DIN) |
Pression de service maximum | 10 bar |
Avec élément filtrant | Non |
Classification PED | PED 2014/68/UE groupe de fluides 2 |