Eriks
ULTRAFILTER

ULTRAFILTER Boîtier du cartouche de filtrage Série: P-EG 0768 Acier inoxydable/SS316 PN10 Bride DN150 Nombre d'éléments: 4 Convient à la taille de l'élément: 30/30 Pression de service maximum: 10bar

  • ERIKS:14161193
Image 1
Ajouter à la liste

25 510,00 €/ Unitéhors TVA

30 867,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ULTRAFILTER
Série
P-EG
La taille du corps
0768
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
SS316
Diamètre nominale
DN150
Raccord
Bride
Classe de pression
PN10
Classe de pression de la bride
PN16
Norme du raccordement à bride
EN (DIN)
Pression de service maximum
10 bar
Avec élément filtrant
Non
Classification PED
PED 2014/68/UE groupe de fluides 2