Eriks
ULTRAFILTER

ULTRAFILTER Boîtier du cartouche de filtrage Série: P-EG 0288 Acier inoxydable/SS304 PN16 Taraudé (BSPP) 3" (80) Nombre d'éléments: 1 Convient à la taille de l'élément: 30/50 Pression de service maximum: 12bar

  • ERIKS:14161058
Image 1
Ajouter à la liste

6 290,00 €/ Unitéhors TVA

7 610,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ULTRAFILTER
Série
P-EG
La taille du corps
0288
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
SS304
Diamètre nominale
3" (80)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN16
Pression de service maximum
12 bar
Avec élément filtrant
Non
Classification PED
PED 2014/68/UE groupe de fluides 2