Eriks
ULTRAFILTER

ULTRAFILTER Boîtier du cartouche de filtrage Série: P-EG 0144 Acier inoxydable/SS304 PN16 Bride DN65 Nombre d'éléments: 1 Convient à la taille de l'élément: 20/30 Pression de service maximum: 16bar

  • ERIKS:14161037
Image 1
Ajouter à la liste

4 868,00 €/ Unitéhors TVA

5 890,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ULTRAFILTER
Série
P-EG
La taille du corps
0144
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
SS304
Diamètre nominale
DN65
Raccord
Bride
Classe de pression
PN16
Classe de pression de la bride
PN16
Norme du raccordement à bride
EN (DIN)
Pression de service maximum
16 bar
Avec élément filtrant
Non
Classification PED
PED 2014/68/UE groupe de fluides 2