Eriks
ULTRAFILTER

ULTRAFILTER Boîtier du cartouche de filtrage Série: P-EG 0036 Acier inoxydable/SS316 PN16 Taraudé (BSPP) 1.1/4" (32) Nombre d'éléments: 1 Convient à la taille de l'élément: 07/25 Pression de service maximum:

  • ERIKS:14161202
Image 1
Ajouter à la liste

2 704,00 €/ Unitéhors TVA

3 271,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ULTRAFILTER
Série
P-EG
La taille du corps
0036
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
SS316
Diamètre nominale
1.1/4" (32)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN16
Pression de service maximum
16 bar
Avec élément filtrant
Non
Classification PED
PED 2014/68/UE groupe de fluides 2