2 100,00 €/ Unitéhors TVA
2 541,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ULTRAFILTER |
Série | P-EG |
La taille du corps | 0027 |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | SS304 |
Diamètre nominale | 1" (25) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Classe de pression | PN16 |
Pression de service maximum | 16 bar |
Avec élément filtrant | Non |
Classification PED | PED 2014/68/UE groupe de fluides 2 |