Eriks
ULTRAFILTER

ULTRAFILTER Boîtier du cartouche de filtrage Série: P-EG 0006 Acier inoxydable/SS316 PN16 Bride DN10 Nombre d'éléments: 1 Convient à la taille de l'élément: 03/10 Pression de service maximum: 16bar

  • ERIKS:14161179
Image 1
Ajouter à la liste

1 657,00 €/ Unitéhors TVA

2 004,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ULTRAFILTER
Série
P-EG
La taille du corps
0006
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
SS316
Diamètre nominale
DN10
Raccord
Bride
Classe de pression
PN16
Classe de pression de la bride
PN16
Norme du raccordement à bride
EN (DIN)
Pression de service maximum
16 bar
Avec élément filtrant
Non
Classification PED
PED 2014/68/UE groupe de fluides 2