Eriks
ULTRAFILTER

ULTRAFILTER Boîtier du cartouche de filtrage Série: P-EG 0006 Acier inoxydable/SS304 PN16 Taraudé (BSPP) 1/4" (8) Nombre d'éléments: 1 Convient à la taille de l'élément: 03/10 Pression de service maximum: 16bar

  • ERIKS:14161046
Image 1
Ajouter à la liste

1 179,00 €/ Unitéhors TVA

1 426,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ULTRAFILTER
Série
P-EG
La taille du corps
0006
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
SS304
Diamètre nominale
1/4" (8)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN16
Pression de service maximum
16 bar
Avec élément filtrant
Non
Classification PED
PED 2014/68/UE groupe de fluides 2