Eriks
TYROLIT

TYROLIT Disque de dégross. Z-MAX 230x7mm ZA24S-BFX

  • ERIKS:14598628
  • Fabricant:9003172471280
Image 1
Rough grinder disc LONGLIFE Z-MAX for steel machining

Design: Hard, with fibre-reinforced resin bond. Standard bore 22.23 mm. Application: For edge and surface grinding, seam welding, jointing, chamfering and deburring.

LONGLIFE Z-MAX Zirconia alumina (ZA 24). For a very high service life and high cutting performance.

Ajouter à la liste

18,96 €/ Unitéhors TVA

22,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TYROLIT