Eriks
TYROLIT

TYROLIT Brosse radiale sur tige Ø 51x6,4mm A220 rouge-brun type TC, S6x40mm

  • ERIKS:14598359
  • Fabricant:9003173118702
Image 1
Radial grinding brush Sunburst with shank

Design: Plastic brush with interspersed aluminium oxide abrasive grain. Mould-cast for long life and consistent material removal. No clogging, minimal contact pressure. With 6-mm shank. Application: Especially suited for easy and simple removal of paints, residues, glue, discolouration, rust, thick oxide film and other surface sediment.

Ajouter à la liste

34,05 €/ Unitéhors TVA

41,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TYROLIT