Eriks
TYROLIT

TYROLIT Brosse de polissage radiale Roloc Ø 76 mm, A 80 jaune

  • ERIKS:14598353
  • Fabricant:9009013051864
Image 1
Radial grinding brush Sunburst, ROLOC™

Design: Plastic brush with interspersed aluminium oxide abrasive grain. Mould-cast for long life and consistent material removal. No clogging, minimal contact pressure. Application: Especially suited for easy and simple removal of paints, residues, glue, discolouration, rust, thick oxide film and other surface sediment.

Note: The ROLOC™ backing pad with M14 thread makes use on all standard hand-held angle grinders possible.
Ajouter à la liste

13,56 €/ Unitéhors TVA

16,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TYROLIT