Eriks
TYROLIT

TYROLIT Brosse de polissage radiale M14 Ø 115x38mm A50 vert

  • ERIKS:14598341
  • Fabricant:9009013051925
Image 1
Radial grinding brush Sunburst

Design: Plastic brush with interspersed aluminium oxide abrasive grain. Mould-cast for long life and consistent material removal. No clogging, minimal contact pressure. With M14 connection thread and reinforced back for use on angle grinders without extra backing pads. Application: For quick and easy removal of colour, glue, residue, rust and other surface sediment. Efficient result without damaging the surface.

Ajouter à la liste

42,93 €/ Unitéhors TVA

51,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TYROLIT