Eriks
TYGON

TYGON Tygon® A-60-C diamètre 6.4x9.6 rouleau=15ml

  • ERIKS:13107781
Image 1
Conçu pour des températures extrêmes de -75°F à 275°F, le tube Tygon A-60-F ne craquera pas et ne se détériorera pas lorsqu'il est utilisé dans des applications alimentaires et de boissons exigeantes.

Extrêmement flexible, il résiste aux pliures et conserve sa forme tout en s'installant rapidement et facilement.


Son excellente résistance à la flexion en fait le meilleur choix absolu pour l'utilisation dans les pompes péristaltiques que l'on trouve souvent dans les équipements de distribution.
Ajouter à la liste

10,40 €/ Mètrehors TVA

12,58 €TVA incluse

Vendu par: 15Commande minimum: 15

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TYGON
Matériau du tuyau
Norprene
Diamètre intérieur
6.4 mm
Diamètre extérieur
9.6 mm
Plage de température
de -60 jusqu'à 73 °C
Couleur
Beige