Eriks
TYCHEM

TYCHEM Combinaison à usage unique Tychem®6000 F, gris, taille 3XL chaussettes intégrées, avec capuche

  • ERIKS:14486948
Image 1
DuPont™ Tychem® 6000 F.
Combinaison à capuche.
Disponible en gris pour les besoins discrétionnaires et dans les tailles SM à 5X.
Visage, poignets, taille et chevilles élastiqués pour un ajustement optimal, les boucles de pouce empêchent les manches de remonter. Rabat-menton auto-adhésif pour une fermeture étanche de la combinaison sur les masques faciaux.
Les vêtements Tychem® 6000 F sont fabriqués à partir d'un tissu léger et durable (<500 g par vêtement) composé d'un film barrière exclusif laminé sur un substrat Tyvek® résistant.
Ils offrent une excellente protection contre la perméation chimique à une vaste gamme de produits chimiques, contribuant à protéger le personnel contre de nombreux produits chimiques organiques industriels toxiques, des produits chimiques inorganiques hautement concentrés (même sous pression), des particules, des risques biologiques et certains agents de guerre chimique.
Tychem® 6000 F est utilisé dans un large éventail d'applications, du nettoyage des déversements de produits chimiques aux interventions d'urgence, en passant par les applications militaires et pétrochimiques.
Ajouter à la liste

60,00 €/ Unitéhors TVA

72,60 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TYCHEM
Taille
XXXL
Couleur
Gris
Poids net
700 g