Eriks
TYCHEM

TYCHEM Combinaison à usage unique Tychem®2000 C jaune, taille S chaussettes intégrées, avec capuche

  • ERIKS:14486879
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
DuPont™ Tychem® 2000 C avec chaussettes.
Combinaison à capuche avec chaussettes intégrées à porter à l'intérieur des chaussures ou des bottes, avec rabat supplémentaire pour bottes jusqu'au genou.
Disponible en jaune vif pour une haute visibilité et dans les tailles SM à 3X.
Élastiques au niveau du visage, des poignets, de la taille et des chevilles pour un ajustement optimal, les boucles de pouce empêchent les manches de remonter. Rabat-menton auto-adhésif pour une fermeture étanche de la combinaison sur les masques faciaux.
Fabriqués à partir d'un tissu léger et durable (<450 g par vêtement), les vêtements Tychem® 2000 C utilisent la résistance du Tyvek® et un revêtement barrière polymère pour offrir une bonne protection par perméation contre une large gamme de produits chimiques inorganiques et de risques biologiques (même sous pression).
Tychem® 2000 C est utilisé pour la protection contre les éclaboussures ou les éclaboussures sous pression dans une variété d'environnements industriels, y compris la fabrication de la pâte et du papier, l'industrie alimentaire, l'industrie chimique et la fabrication pharmaceutique.
Ajouter à la liste

38,68 €/ Unitéhors TVA

46,80 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TYCHEM
Taille
Petit
Couleur
Jaune
Poids net
360 g