Eriks
TYCHEM

TYCHEM Combinaison à usage unique Tychem® 6000 F PLUS, gris taille S avec capuche

  • ERIKS:14028166
Image 1
DuPont™ Tychem® 6000 F Plus.
Combinaison à capuche disponible en gris, dans les tailles SM à 3X.
Visage, poignets, taille et chevilles élastiqués pour un ajustement optimal.
Poignets doubles, poignets intérieurs tricotés, boucles de pouce pour éviter que les manches ne remontent.
Entrée frontale avec double fermeture à glissière, double rabat et bande adhésive sur le rabat extérieur.
Les vêtements Tychem® 6000 F sont fabriqués à partir d'un tissu Tychem® 6000 F léger et durable (<500 g par vêtement) composé d'un film barrière exclusif laminé sur un substrat Tyvek® résistant.
Ils offrent une excellente résistance à la perméation chimique pour une large gamme de produits chimiques, contribuant à protéger le personnel contre de nombreux produits chimiques organiques industriels toxiques, des produits chimiques inorganiques hautement concentrés (même sous pression), des particules, des risques biologiques et certains agents de guerre chimique.
Le vêtement Tychem® 6000 F est généralement utilisé pour une large gamme d'applications allant du nettoyage des déversements de produits chimiques aux interventions d'urgence, en passant par les applications militaires et pétrochimiques.
Ajouter à la liste

59,70 €/ Unitéhors TVA

72,24 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TYCHEM
Taille
S
Couleur
Gris
Poids net
512 g