Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Maillon de raccord avec ressort de fermeture Stainless steel ANSI pas 9/64" simplex

  • ERIKS:12620319
  • Fabricant:8718472028355
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,89 €/ Unitéhors TVA

7,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TSUBAKI
Série
SS
Type
ANSI 11-1
Type
Connecting link with spring clip
Pas
9/64 in
Pas
3.7465 mm
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Modèle
Simplex
ANSI
11-1
Matériau
Acier inoxydable
Approprié pour
RS11-SS-1