Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Maillon de raccord avec ressort de fermeture Stainless steel ANSI 40-1 pas 1/2" simplex

  • ERIKS:24211216
  • Fabricant:8718472005714
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,26 €/ Unitéhors TVA

8,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TSUBAKI
Série
SS
Type
ANSI 40-1
Type
Connecting link with spring clip
Pas
1/2 in
Pas
12.7 mm
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Modèle
Simplex
ISO référence
08A-1
ANSI
40-1
Matériau
Acier inoxydable
Approprié pour
RF40-PC-1